Plaquita de corte KOMET®, BK8425, Denominación tipo W83: 13-010

Número de artículo: 236520 13-010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    19,37 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    16,14 € / 1 Unidad
a petición
En stock
166 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W83 Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de recubrimiento PVD
Código ISO plaquita de corte SOEX 050204
Serie KUB Quatron®
Denominación 13-010
Clase BK8425
Tipo Uni
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,12 mm/rev.
Número de cambios/cortes 4
Profundidad de corte máxima ap máx. al contornear 0,67 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. en ranuras completas 0,67 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 236520 13-010
EAN / GTIN 4047109103399
Número del fabricante W83 13010.048425
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
600
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
300
Aluminio > 10 % Si
N
250
Acero < 500 N/mm²
P
300
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
160
Acero < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perímetro rectificado, con aristas de corte redondeadas y rompeviruta sinterizado.

Nota:

Los valores aproximativos de aplicación se refieren al KUB Quatron®.