{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS | |
| Recubrimiento | TiN | |
| Diámetro del filo mín. D | 13,5 mm | |
| Ángulo de punta | 132 grados | |
| Cantidad de cortes | 2 | |
| Denominación del fabricante | Bohrereinsatz mit Ausspitzung | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Configurable | no | |
| Grosor de la inserción T | 3,2 mm | |
| Longitud de alcance A | 11,1 mm | |
| Longitud total L | 11,1 mm | |
| Longitud funcional | 10,5 mm | |
| Peso | 4 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | |
| Para elemento base tipo | 13 |
| Número de artículo | 232282 13,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406095994 | |
| Número del fabricante | 232282 13,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |