{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS | |
| Recubrimiento | TiN | |
| Diámetro del filo mín. D | 18,5 mm | |
| Ángulo de punta | 132 grados | |
| Cantidad de cortes | 2 | |
| Denominación del fabricante | Bohrereinsatz mit Ausspitzung | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Configurable | no | |
| Grosor de la inserción T | 4 mm | |
| Longitud de alcance A | 14,25 mm | |
| Longitud total L | 14,25 mm | |
| Longitud funcional | 14,4 mm | |
| Peso | 5 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | |
| Para elemento base tipo | 18 |
| Número de artículo | 232282 18,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406096496 | |
| Número del fabricante | 232282 18,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |