Inserto de broca con agudizado HSS, TiN, ⌀ D: 62mm

Número de artículo: 232282 62
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
566 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Recubrimiento TiN
Diámetro del filo mín. D 62 mm
Ángulo de punta 132 grados
Cantidad de cortes 2
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo adecuado
Lubricante refrigerante sí
Forma de rectificado A
Grosor de la inserción 7,9 mm
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS
Grosor de la inserción T 7,9 mm
Longitud funcional 48,2 mm
Peso 55 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Placa de corte para taladrado
Para elemento base tipo 48
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 232282 62
EAN / GTIN 4062406096960
Número del fabricante 232282 62
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
130
Alu > 10% Si
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
45
Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
GG (G)
K
45
CuZn
N
90
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Filo de HSS intercambiable para uso universal. Sin reafilado.
Con rompevirutas. Con filo agudizado para estabilidad y autocentrado elevados.
Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

Nota:

Otros tamaños, versión con filos MDI y filos de 180°, disponibles a petición.