Inserto de broca con agudizado HSS, TiN, ⌀ D: 59mm

Número de artículo: 232282 59
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
396 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante Bohrereinsatz mit Ausspitzung
Diámetro del filo mín. D 59 mm
Configurable no
Cantidad de cortes 2
Ángulo de punta 132 grados
Material de corte HSS
Recubrimiento TiN
Grosor de la inserción T 7,9 mm
Longitud de alcance A 23,8 mm
Longitud total L 23,8 mm
Longitud funcional 45,9 mm
Peso 53 g
Sentido del corte Corte a derecha
Tipo de producto Placa de corte para taladrado
para elemento base tipo 48

Identificación y clasificación

Número de artículo 232282 59
EAN / GTIN 4062406096939
Número del fabricante 232282 59
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
130
Alu > 10% Si
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
45
Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
GG (G)
K
45
CuZn
N
90
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Filo de HSS intercambiable para uso universal. Sin reafilado.
Con rompevirutas. Con filo agudizado para estabilidad y autocentrado elevados.
Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

Nota:

Otros tamaños, versión con filos MDI y filos de 180°, disponibles a petición.