{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | SUMOCHAM | |
| ⌀ D | 9,5 mm | |
| Clase | IC908 | |
| Material de corte | MD | |
| Ángulo de punta | 154 grados | |
| Para el tamaño del elemento básico | 9 | |
| Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
| Iscar - Denominación del artículo | ICP 095-2M IC908 | |
| Número de cambios/cortes | 2 | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Geometría | ICP-2M | |
| Denominación del fabricante | ICP 095-2M IC908 | |
| Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
| Número de artículo | 231742 9,5 | |
| EAN / GTIN | 7291075287578 | |
| Número del fabricante | 5509565 |