SUMOCHAM Schneideinsatz ICP k7, IC908, ⌀ DC: 6mm

Número de artículo: 231740 6
Precio por 1 Stück
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 2 Stück
  • Pasos del pedido: 2 Stück
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 Stück (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Řada SUMOCHAM
Označení výrobce ICP 060 IC908
Průměr čepele min. 6 mm
Konfigurovatelný ne
Počet břitů 2
Úhel špičky 140 stupeň
Tloušťka řezné destičky 4 mm
Pro základní prvek velikosti 6 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Povlak TiAlN
Typ IC908
Funkční délka 3,04 mm
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Řezné vložky na vrtání
Obsah jednotlivý díl

Identificación y clasificación

Número de artículo 231740 6
EAN / GTIN 7291075249187
Número del fabricante 5509298

Tablas de Aplicación

Stahl < 500 N/mm²
P
100
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
Stahl < 1400 N/mm²
P
55
Stahl < 55 HRC
H
35
Stahl < 60 HRC
H
35
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Inconel
S
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Öl
 
nass maximal
 

Descripción

Ejecución:

Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable. Superficies de tope radial acodadas para un aumento significativo de la fuerza de apriete debido a las fuerzas de corte que actúan durante el mecanizado. Para una perforación productiva con altas velocidades de avance.
ICP
Campo de aplicación principal ISO P, ISO M (especialmente dúplex), así como ISO H. Preparación única del filo de corte para el mejor compromiso posible entre estabilidad del filo de corte y agudeza de corte.

Nota:

Los datos de corte se aplican al elemento básico 5×D. Realizar las perforaciones piloto exclusivamente con plaquitas de corte del mismo tipo, especialmente con las plaquitas FCP y QCP-2M. Tener en cuenta las instrucciones de aplicación del elemento básico. Tolerancia de corte de las plaquitas: k7 (diámetro del filo de corte con tolerancia positiva).
Convención de designación: [Tipo] [⌀ DC]-[Adición] [Material de corte]
Ejemplos:
N.° 231740 6,5 ICP 065 IC908
N.° 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
N.° 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Productos adecuados