{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 7,5 mm | |
Clase | IC908 | |
Material de corte | MD | |
Ángulo de punta | 154 grados | |
Para el tamaño del elemento básico | 7 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
Iscar - Denominación del artículo | ICP 075-2M IC908 | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Geometría | ICP-2M | |
Quality Dress | ICP 075-2M IC908 | |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
Número de artículo | 231742 7,5 | |
EAN / GTIN | 7291075288902 | |
Número del fabricante | 5566687 |