{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | MD | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Diámetro del filo mín. D | 19 mm | |
| Para el tamaño del elemento básico | 19 mm | |
| Ángulo de punta | 154 grados | |
| Clase | IC908 | |
| Cantidad de cortes | 2 | |
| Denominación del fabricante | ICP 190-2M IC908 | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Aceite | adecuado con restricciones | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | SUMOCHAM | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | IC908 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 231742 19 | |
| EAN / GTIN | 7291075287363 | |
| Número del fabricante | 5508782 |