Elemento de base HiPer Drill, 3×D, ⌀ DC: 9mm

Número de artículo: 231605 9
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ejecución: 3×D
  • Mango: ISO 9766
  • Empleo de taladro: taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones
  • Número de filos Z: 2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HiPer-Drill
Ejecución 3×D
Mango ISO 9766
Empleo de taladro taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones
Número de filos Z 2
Refrigeración interior
Intervalo ⌀ Dc 9 mm - 9,49 mm
Longitud útil L1 29 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Longitud del mango Ls 45 mm
Tornillo de amarre 231999 5IP1 (0,2 Nm)
Longitud total L 92 mm
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 231605 9
EAN / GTIN 4045197715388
Número del fabricante 231605 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Avances máximos y gran rendimiento gracias a las formas geométricas y los materiales adaptados perfectamente.
  • Posicionamiento exacto del inserto de corte mediante asiento de plaquita prismático y tensión segura mediante perforación central.
  • Elevada precisión de concentricidad en estado montado. (Para perforaciones con una precisión hasta IT9)
  • Apoyo del mango para una estabilidad óptima en el uso.
Fabricado en el método aditivo.

Aplicación:

Uso fijo y rotatorio. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

Nota:

El tornillo de amarre se ha de renovar al cabo de cada cinco cambios del inserto de corte.
Otras dimensiones hasta ⌀ 50,99 mm disponibles a petición.
Para una marcha concéntrica óptima, tensar el mandrino expansible hidráulico (p. ej. n.º 302026 tam. 20).
Para la máxima estabilidad, tensar siempre al máximo posible la broca.