Elemento de base HiPer Drill, 3×D, ⌀ DC: 21mm

Número de artículo: 231605 21
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 231605 21
EAN / GTIN 4045197602824
Número del fabricante 231605 21
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Avances máximos y gran rendimiento gracias a las formas geométricas y los materiales adaptados perfectamente.
  • Posicionamiento exacto del inserto de corte mediante asiento de plaquita prismático y tensión segura mediante perforación central.
  • Elevada precisión de concentricidad en estado montado. (Para perforaciones con una precisión hasta IT9)
  • Apoyo del mango para una estabilidad óptima en el uso.

Aplicación:

Uso fijo y rotatorio. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

Nota:

El tornillo de amarre se ha de renovar al cabo de cada cinco cambios del inserto de corte.
Otras dimensiones hasta ⌀ 50,99 mm disponibles a petición.
Para una marcha concéntrica óptima, tensar el mandrino expansible hidráulico (p. ej. n.º 302026 tam. 20).
Para la máxima estabilidad, tensar siempre al máximo posible la broca.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el uso fijo y rotatorio.
  • Para perforaciones de tamaño medio con una precisión hasta IT9, corte a derecha.
  • Utilizar únicamente con emulsión de lubricante refrigerante para la refrigeración interna.
  • Antes del uso, ejecutar una perforación piloto para aumentar la seguridad del proceso.
  • Emplear solo con un inserto de corte n.º 231630 − 231690, tornillo de amarre n.º 231999.
  • Apretar el tornillo de amarre al par de giro grabado en la broca.
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • El usuario debe asegurarse de que las personas que trabajan con el producto tengan en cuenta las normas y disposiciones, así como las siguientes indicaciones: Tener en cuenta las normas nacionales y regionales en cuanto a seguridad, prevención de accidentes y protección del medio ambiente.
  • No montar, instalar o poner en marcha productos defectuosos.
  • Ha de estar dispuesto el equipo de protección necesario.
  • Utilizar la máquina solo si se ha montado de manera correcta y con dispositivos de protección y de seguridad funcionales.