TGFHL 32T22-2 Lamas Reforzadas de Doble Boca y de Una Sola Boca para Tronzado y Ranurado, Montan Plaquitas Tangenciales TANG-GRIP

Número de artículo: 2302232
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie TANG-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2302232
EAN / GTIN 7291075220629
Número del fabricante 2302232
Número L L23920 2127

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm, Longitud total (OAL) 110.5 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.65 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm
  • Number of Pocket (NOP) 1
  • Longitud total (OAL) 110.5 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 42 mm

Productos adecuados

De la misma serie "TANG-GRIP" Ver todos