TGFHL 32T22-2 Lames renforcées avec 1 ou 2 logements pour tronçonnage et gorges avec plaquettes tangentielles TANG-GRIP

Réf.: 2302232
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série TANG-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2302232
EAN / GTIN 7291075220629
Réf. fabricant 2302232
Article hors catalogue L23920 2127

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 110.5 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1.65 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.9 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm
  • Nombre de logements (NOP) 1
  • Longueur hors tout (OAL) 110.5 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 42 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout