{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Código ISO | SOMT140520ER-LD | |
| Grosor de la inserción T | 5,56 mm | |
| Radio angular R | 2 mm | |
| Recubrimiento | Megacoat Nano | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 5 mm | |
| Profundidad de corte máx., Ranuras completas | 5 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado con restricciones | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | SOMT140520ER-LD PR1810 | |
| Forma básica | forma cuadrangular | |
| Grosor de la placa de corte S | 5,56 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Longitud del filo de corte l | 14,14 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 14,14 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 90 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 16 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 16 grados | |
| Diámetro del orificio de fijación | 5,8 mm | |
| Tamaño de placa L | 14 mm | |
| Profundidad de corte ap, máx. | 5 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Ranuras completas; Contorneado lateral | |
| Avance por diente mín. fz | 0,06 mm | |
| Avance por diente máx. fz | 2 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | PR1825 | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Designación plaquita de corte | SOMT140520ER-LD | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| con código ISO | sí | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Para material | Fundición de acero (K) | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Número de opciones de uso | 4 ud. | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 222083 14 | |
| EAN / GTIN | 4960664026951 | |
| Número del fabricante | TLS00079 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |