Fresa circular (sin placa), Acero, Tipo: 8

Número de artículo: 217400 8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para tipo de placas 04
⌀ de perforación más pequeño D 7,9 mm
Material fresa Acero
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ interior d1 7,1 mm
Profundidad máxima de corte Smáx. 0,35 mm
Longitud de voladizo L1 17,2 mm
Longitud total Ltot 57,2 mm
⌀ de mango Ds h6 10 mm
Forma del mango Weldon
Juego de tornillos de amarre 219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Tipo de producto Fresas circulares

Identificación y clasificación

Número de artículo 217400 8
EAN / GTIN 4045197216861
Número del fabricante 217400 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

N.º 217400, tamaño 8 y tamaño 11, así como n.º 217405, tamaño 11L sin refrigeración interna.