Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Plaquita de corte KOMET Unisix®, BK7935, Denominación tipo W28: 24-010

Número de artículo: 216910 24-010

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W28 Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor de la placa de corte S 3,97 mm
Radio angular R 0,4 mm
Material de corte MD
Clase BK7935
Cantidad de cortes 3 ud.
Serie Unisix
Denominación del fabricante KOMET Unisix® Wendeschneidplatte
Longitud del filo de corte l 5,3 mm
Altura del filo de corte 3,8 mm
Diámetro de la placa de corte d 8 mm
Ángulo en punta de rincón 84 grados
Ángulo de desprendimiento 12 grados
Ángulo de ajuste 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 8 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 8 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano) 8 grados
Código ISO WOEX05T304
Grupo de arranque de virutas S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante BK7935
Recubrimiento AlTiN
Grosor de la inserción T 3,97 mm
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Dirección de uso neutro
Clase de tolerancia E
Peso 2,4 g
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 216910 24-010
EAN / GTIN 2050002046702
Número del fabricante 216910 24-010

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
våd, maksimal
 

Descripción

Idóneo para:

Avellanador de plaquita de corte reversible n.º 216660.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Unisix" Ver todos