Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Plaquita de corte KOMET Unisix®, BK7935, Denominación tipo W28: 42-010

Número de artículo: 216910 42-010

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W28 Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Unisix
Denominación del fabricante KOMET Unisix® Wendeschneidplatte
Grosor de la placa de corte S 4,76 mm
Longitud del filo de corte l 7,9 mm
Altura del filo de corte 4,8 mm
Diámetro de la placa de corte d 12 mm
Radio angular R 0,4 mm
Ángulo en punta de rincón 84 grados
Ángulo de desprendimiento 12 grados
Ángulo de ajuste 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 8 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 8 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano) 8 grados
Código ISO WOEX080404
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante BK7935
Recubrimiento AlTiN
Clase BK7935
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 3 ud.
Dirección de uso neutro
Clase de tolerancia E
Peso 7 g
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 216910 42-010
EAN / GTIN 2050002046719
Número del fabricante 216910 42-010

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
våd, maksimal
 

Descripción

Idóneo para:

Avellanador de plaquita de corte reversible n.º 216660.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Unisix" Ver todos