{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka řezné destičky S | 3,97 mm | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Typ | BK7935 | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Řada | Unisix | |
| Označení výrobce | KOMET Unisix® Wendeschneidplatte | |
| Délka řezné hrany l | 5,3 mm | |
| Výška řezné hrany | 3,8 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 8 mm | |
| Rohový úhel | 84 stupeň | |
| Úhel čela | 12 stupeň | |
| Úhel nastavení | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 8 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 8 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 8 stupeň | |
| ISO kód | WOEX05T304 | |
| Skupina obrobitelnosti | S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | BK7935 | |
| Povlak | AlTiN | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,97 mm | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Toleranční třída | E | |
| Hmotnost | 2,4 g | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 216910 24-010 | |
| EAN / GTIN | 2050002046702 | |
| Číslo výrobce | 216910 24-010 |