KOMET Unisix® váltólapka 24-010

Cikkszám: 216910 24-010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    17,24 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,37 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
396 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WOEX 05T304
Megnevezés 24-010
Típus W28
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség BK7935
Szerszámanyag HM
Cserék / élek száma 3
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 216910 24-010
EAN / GTIN 2050002046702

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
200
Acél < 750 N/mm²
P
200
Acél < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
Nedvesen maximum
 

Leírás

Alkalmazható:

216660 sz. váltólapkás süllyesztőhöz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: