Fresa angular 90° con taladro, para plaquitas de corte reversibles AP..

Número de artículo: 215850 50/7
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Diámetro del filo 50 mm
Diámetro del cuerpo 47 mm
Diámetro del orificio de montaje 22 mm
Posibilidad de ajuste Ajuste no posible
Ángulo de ajuste 90 grados
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 3 grados
Número de cortes activos (circunferencial) 7
Longitud total 40 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Escuadrado; Fresado circular (fresado redondo); Fresado de ranuras; Taladrado al máximo
Estrategia de arranque de virutas MTC
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 215850 50/7
EAN / GTIN 4045197221773
Número del fabricante 215850 50/7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con perforación para enroscar.

Aplicación:

Uso universal en todos los materiales.
  • fresado de ángulos y ranuras, copiado hacia dentro, fresado circular, fresado circular con taladro, fresado de contornos.

Nota:

  • Cambie los tornillos de amarre de las plaquitas de corte reversibles al cabo de un uso prolongado. Insértelos únicamente si están perfectamente engrasados (p. ej. con pasta de cobre).

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados