{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 63 mm | |
Numero taglienti Z | 9 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
⌀ D3 | 60 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 123 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 124 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,25 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 57,85 mm | |
Inserto adatto | AP.. 1003.. | |
Set di viti per inserti | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215850 63/9 | |
EAN / GTIN | 4045197221858 |