{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Longitud total L | 42 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Longitud de alcance A | 42 mm | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Sujeción roscada | |
| Tamaño nominal de rosca del asiento | M16 | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Diámetro del mango DS | 17 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | FeedKing | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Grosor de la inserción T | 3,97 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Designación plaquita de corte | XD.. 09T308 | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado de avellanado (fresado por inmersión) (FSE); Fresado plano (FPL) | |
| Diámetro del filo mín. D1 | 40 mm | |
| Ángulo de ajuste | 9 grados | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 5 grados | |
| Ángulo de inmersión máx. αmax | 0,73 grados | |
| Profundidad de inmersión máx. ae max | 23,5 mm | |
| Número de cortes activos (circunferencial) | 4 | |
| Número de plaquitas de corte | 4 | |
| División de los cortes | desigual | |
| Intercambio de herramienta | PowerCard | |
| Diámetro de fresado circular mín. | 64 mm | |
| Diámetro de fresado circular máx. | 78 mm | |
| Fresado circular de taladro ap | 1,15 mm | |
| Profundidad de corte máx. ap | 1,15 mm | |
| Tamaño de plaquita | 09 | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | |
| Rosca de alojamiento M | M16 |
| Número de artículo | 212905 40/4 | |
| EAN / GTIN | 4045197320902 | |
| Número del fabricante | 212905 40/4 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |