{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | FeedKing | |
| Denominación del fabricante | Feedking Hochvorschubfräser mit Gewinde | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Sujeción roscada | |
| Tamaño nominal de rosca del asiento | M12 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud total | 35 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado circular (fresado redondo); Fresado de avellanado (fresado por inmersión); Planeado con fresa | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Diámetro del filo mín. | 25 mm | |
| Longitud de filo máx. | 0,85 mm | |
| Ángulo de ajuste | 10 grados | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 5 grados | |
| Ángulo de inmersión máx. | 1,56 grados | |
| Profundidad de inmersión máx. | 11 mm | |
| Sentido del corte | a derecha | |
| Cantidad de filos activos circunferencial | 3 | |
| División de los cortes | desigual | |
| Intercambio de herramienta | PowerCard | |
| Diámetro de fresado circular mín. | 37 mm | |
| Diámetro de fresado circular máx. | 48 mm | |
| Fresado circular de taladro | 0,85 mm | |
| Profundidad de corte máx. | 0,85 mm | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | |
| Rosca de alojamiento | M12 |
| Número de artículo | 212905 25/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197320872 | |
| Número del fabricante | 212905 25/3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |