Fresa de avance elevado FeedKing con rosca, para plaquitas de corte reversibles XD..

Número de artículo: 212905 35/3
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
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud total L 42 mm
Refrigeración interior
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Sujeción roscada
Tamaño nominal de rosca del asiento M16
Diámetro del mango DS 17 mm
Lubricante refrigerante
Serie FeedKing
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h6
Procedimiento de mecanizado Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado de avellanado (fresado por inmersión) (FSE); Fresado plano (FPL)
Diámetro del filo mín. D1 35 mm
Ángulo de ajuste 9 grados
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 5 grados
Ángulo de inmersión máx. αmax 0,93 grados
Profundidad de inmersión máx. ae max 18,5 mm
Número de cortes activos (circunferencial) 3
División de los cortes desigual
Intercambio de herramienta PowerCard
Diámetro de fresado circular mín. 54 mm
Diámetro de fresado circular máx. 68 mm
Fresado circular de taladro ap 1,15 mm
Profundidad de corte máx. ap 1,15 mm
Tamaño de plaquita 09
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)
Rosca de alojamiento M M16

Identificación y clasificación

Número de artículo 212905 35/3
EAN / GTIN 4045197320896
Número del fabricante 212905 35/3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Geometría de corte con efecto dinámico, para valores de avance máximos. Suavidad de marcha extraordinariamente elevada gracias a la base autoestabilizante de las plaquitas. La geometría optimizada reduce la fuerza de corte, gracias a lo cual disminuye la carga del husillo principal.

Ventaja:

Especialmente económica gracias a las plaquitas de 4 filos especialmente estables.

Nota:

Si se utilizan prolongaciones, trabajar siempre con refrigeración interior.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.