Fréza pro vysoké posuvy FeedKing se závitem, pro vyměnitelné břitové destičky XD..

Artiklové číslo: 212905 25/3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Strategie obrábění HPC
Celková délka L 35 mm
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada FeedKing
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Šroubový upínač
Velikost závitu upínače M12
Průměr stopky DS 12,5 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h6
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Rovinné frézy (FPL); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE)
Průměr čepele min. D1 25 mm
Úhel nastavení 10 stupeň
Zadní úhel podbroušení 5 stupeň
Úhel zanoření max. αmax 1,56 stupeň
Hloubka zanoření max. ae max 11 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) 3
Dělení břitů nestejné
Výměna nástrojů PowerCard
Průměr kruhového frézování otvorů min. 37 mm
Průměr kruhového frézování otvorů max. 48 mm
Kruhové frézování otvorů ap 0,85 mm
Hloubka řezu max. ap 0,85 mm
Druh produktu Kopírovací fréza
Závit upínače M M12

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212905 25/3
EAN / GTIN 4045197320872
Číslo výrobce 212905 25/3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dynamicky působící geometrie břitů pro nejvyšší hodnoty posuvu. Extrémně klidný chod díky samostabilizačnímu uložení vyměnitelných destiček. Optimalizovaná geometrie pro snížení řezné síly, díky tomu nižší zatížení hlavního vřetena.

Výhoda:

Zvlášť úsporná díky maximálně stabilním 4břitým vyměnitelným destičkám.

Poznámka:

Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. 9IP.