{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Recubrimiento |
Diamante (D)
|
|
| Número de cortes activos (circunferencial) Z |
8
|
|
| Diámetro del filo Dc |
6 mm
|
|
| Longitud de filo Lc |
13 mm
|
|
| Longitud total L |
57 mm
|
|
| Diámetro vástago DS |
6 mm
|
|
| Ángulo de desprendimiento |
8 grados
|
|
| Clase de tolerancia |
h10
|
|
| Ancho del chaflán angular |
0,12 mm
|
|
| Material de corte |
MDI
|
|
| Longitud de alcance A |
19 mm
|
|
| Refrigeración interior |
no
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
sin entrada de lubricante refrigerante
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
sin salida de lubricante refrigerante
|
|
| Húmedo máximo |
adecuado
|
|
| Avance por diente en el fresado de ranuras fz |
0,026 mm
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Mango cilíndrico
|
|
| Codificación de punto de separación |
ZYL00600105
|
|
| Forma de asiento |
Mango liso
|
|
| Diseño de asiento |
sistema métrico
|
|
| Tamaño de asiento, métrico |
6 mm
|
|
| Procesamiento en seco |
adecuado
|
|
| Clase de tolerancia del asiento |
h6
|
|
| Longitud vástago LS |
36 mm
|
|
| Ejecución del mango |
HA
|
|
| Aire |
adecuado
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Denominación del fabricante |
VHM-Fräser Composite ziehender Schnitt
|
|
| Tolerancia diámetro del filo |
Clase de tolerancia ISO
|
|
| Diámetro posición libre D1 |
5,8 mm
|
|
| Sentido de torcimiento |
derecha
|
|
| Número de versiones de esquina |
1
|
|
| Esquina/borde |
1
|
|
| Versión de esquina |
Como chaflán
|
|
| Ángulo del chaflán angular |
45 grados
|
|
| Dirección de aproximación |
Horizontal, con inclinación y vertical
|
|
| Número de ranuras de sujeción |
8
|
|
| Avance por diente en |
PRFV, PRFC
|
|
| Grupo de arranque de virutas |
O (otros)
|
|
| Material de corte, denominación del fabricante |
VHM DIAMANT
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1
|
|
| Longitud útil L1 |
19 mm
|
|
| Peso |
25 g
|
|
| Sentido del corte |
Corte a derecha
|
|
| Ejecución de la herramienta |
Metal duro macizo
|
|
| Norma |
DIN 6527
|
|
| Soporte de datos |
Sin soporte de datos
|
|
| Procedimiento de mecanizado |
Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
|
|
| Anillo de color |
color negro
|
|
| Tipo de producto |
fresa angular
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Factor de corrección fz |
1,25
|
| Número de artículo | 209546 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406362294 | |
| Número del fabricante | 209546 6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |