• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de MDI Composite, corte traccionante, diamante, ⌀ h10 DC: 4mm

Número de artículo: 209546 4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h10 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento
Diamante (D)
Número de cortes activos (circunferencial) Z
8
Diámetro del filo Dc
4 mm
Longitud de filo Lc
11 mm
Longitud total L
57 mm
Diámetro vástago DS
6 mm
Ángulo de desprendimiento
8 grados
Clase de tolerancia
h10
Ancho del chaflán angular
0,08 mm
Material de corte
MDI
Longitud de alcance A
19 mm
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo
adecuado
Avance por diente en el fresado de ranuras fz
0,021 mm
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL00600105
Forma de asiento
Mango liso
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
6 mm
Procesamiento en seco
adecuado
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
36 mm
Ejecución del mango
HA
Aire
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
VHM-Fräser Composite ziehender Schnitt
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1
3,9 mm
Sentido de torcimiento
derecha
Número de versiones de esquina
1
Esquina/borde
1
Versión de esquina
Como chaflán
Ángulo del chaflán angular
45 grados
Dirección de aproximación
Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción
8
Avance por diente en
PRFV, PRFC
Grupo de arranque de virutas
O (otros)
Material de corte, denominación del fabricante
VHM DIAMANT
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud útil L1
19 mm
Peso
20 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Norma
DIN 6527
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color
color negro
Tipo de producto
fresa angular
Contenido
pieza única
Factor de corrección fz
1,25

Identificación y clasificación

Número de artículo 209546 4
EAN / GTIN 4062406362270
Número del fabricante 209546 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

PVDF GF20
N
100
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
100
PEEK CF30
N
100
Honeycomb, sandwich
N
195
CFK
N
145
GFK, CFK
N
145
Grafit
N
200
Hybrid
N
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Desarrollado específicamente para el mecanizado óptimo de materiales o materiales compuestos.
Longitud constructiva similar a DIN 6527 larga.
Espiral a la derecha, corte traccionante para uso normal.