Fresa de achaflanado de MDI 120°, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 4mm

Número de artículo: 208080 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00600105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango 6 mm
Longitud del mango 0 mm
Aceite adecuado
Ejecución del mango HB
Aire adecuado
Material de corte MDI
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo 4 mm
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia e8
Longitud de filo 11 mm
Tipo de fresa ISO Fresa avellanadora
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Cantidad de filos activos, circunferencial 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de desprendimiento 30 grados
Ángulo de perfil 120 grados
División de los cortes igual
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 19 mm
Longitud total 57 mm
Peso 17 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado de avellanado (fresado por inmersión); Fresado de formas (fresado con matriz); Fresado de ranuras
Anillo de color Sin
Tipo de producto Fresas angulares
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte máx. 11 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 208080 4
EAN / GTIN 4045197129161
Número del fabricante 208080 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Tolerancia: Ángulo de punta ±1°.

Aplicación:

  • Fresado de ranuras
  • Avellanado
  • Biselado
  • También se puede utilizar como broca de puntear CN.

Nota:

La forma HB se suministra al mismo precio que HA.
Pedir forma HB con n.° 208081.