{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Fresas angulares | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | DIN 1833 | |
| Diámetro del filo Dc | 28 mm | |
| Longitud de filo Lc | 7,5 mm | |
| Longitud total L | 80 mm | |
| Diámetro vástago DS | 16 mm | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 10 | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Diámetro posición libre D1 | 14 mm | |
| Longitud de alcance A | 32 mm | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Avance por diente fz | 0,045 mm | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 7,5 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01601005 | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Longitud vástago LS | 48 mm | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Ángulo de ajuste | 45 | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Versión de esquina | Como chaflán | |
| Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
| Dirección de aproximación | horizontal | |
| Número de ranuras de sujeción | 10 | |
| Avance por diente en | acero < 900 N/mm2 | |
| Material de corte | MDI | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | N | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud funcional | 56 mm | |
| Peso | 230 g | |
| Letra de la forma, número de norma | D | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de ranuras (FNU) | |
| Anillo de color | color verde | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 1,25 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,01 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Contorneado lateral |
| Número de artículo | 208029 28 | |
| EAN / GTIN | 4062406397739 | |
| Número del fabricante | 208029 28 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |