• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresas de punta esférica MDI GARANT Diabolo HRC 62 HPC, TiSiN, ⌀ DC / DS: 2mm

Número de artículo: 207341 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
390 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC / DS (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresa de ranura
Recubrimiento TiSi
Estrategia de arranque de virutas HPC
Diámetro del filo Dc 2 mm
Longitud de filo Lc 4 mm
Radio R 1 mm
Longitud total L 54 mm
Diámetro vástago DS 6 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 2
Ángulo de desprendimiento 30 grados
Material de corte MDI
Clase de tolerancia h7
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Avance por diente en el recorte fz 0,026 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 4 mm
Anchura de corte máx. ae 0,05×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00600105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Procesamiento en seco adecuado
Clase de tolerancia del asiento h6
Avance por diente en el fresado por copiado fz 0,03 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Diabolo
Denominación del fabricante GARANT Diabolo VHM-Vollradiusfräser HRC 62 HPC, TiSiN
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Número de cortes activos (lado frontal) Z 2
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como radio
Radio angular R 1 mm
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 2
Avance por diente en acero < 60 HRC
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante H,P
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas H
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h7
Longitud funcional 19 mm
Peso 19 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado copiador; Fresado de formas (fresado con matriz) (FFO)
Anillo de color color rojo
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 207341 2
EAN / GTIN 4069515037860
Número del fabricante 207341 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 1400 N/mm²
P
195
Stål < 50 HRC
H
180
Stål < 55 HRC
H
160
Stål < 60 HRC
H
125
Stål < 65 HRC
H
110
Stål < 67 HRC
H
85
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo:
geometría especial, recubrimiento de nuevo desarrollo, metal duro especial para mecanizado duro.
Tolerancia: contorno de radio = ± 0,005 mm.
Especialista en aceros hasta 62 HRC. Fiabilidad del proceso y mayor vida útil gracias a una geometría de corte optimizada y un moderno revestimiento de alto rendimiento.