{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | fresas de perfil redondo | |
| Recubrimiento | con recubrimiento | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Diámetro del filo Dc | 0,1 mm | |
| Longitud de filo Lc | 0,2 mm | |
| Radio R | 0,05 mm | |
| Longitud total L | 50 mm | |
| Diámetro del mango DS | 4 mm | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 2 | |
| Ángulo de desprendimiento | 30 grados | |
| Profundidad de corte máx. L2 | 0,005 mm; 0,2 mm | |
| Longitud de alcance A | 11 mm | |
| Material de corte | MDI | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Diabolo | |
| Denominación del fabricante | GARANT Diabolo VHM-Vollradiusfräser HRC 62 | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Longitud vástago LS | 41,5 mm | |
| Diámetro de asiento, medida superior | 0 mm | |
| Diámetro de asiento, medida inferior | -0,006 mm | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante | H,P | |
| Grupo de aplicación de herramientas | H | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Diámetro posición libre D1 | 0,1 mm | |
| Longitud de cabeza L3 | 0,2 mm | |
| Tipo de fresa ISO | L | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 0 grados | |
| Número de cortes activos (lado frontal) Z | 2 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| De la espiral | 30 mm | |
| División de los cortes | igual | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, con inclinación y vertical | |
| Número de ranuras de sujeción | 2 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Clase de tolerancia | h7 | |
| Longitud funcional | 11 mm | |
| Peso | 8,4 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado copiador; Fresado de formas (fresado con matriz) (FFO) | |
| Anillo de color | color rojo | |
| Factor de corrección fz | 1,25 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,01 mm |
| Número de artículo | 207341 0,1 | |
| EAN / GTIN | 4069515037693 | |
| Número del fabricante | 207341 0,1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |