{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Diabolo | |
| Terän ⌀ DC | 0,1 mm | |
| Pinnoitus | TiSiN | |
| Lastuava aine | TKM | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Tyyppi | H | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
| HammaslukuZ | 2 | |
| Nousukulma | 30 astetta | |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
| Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Terän pituus Lc | 0,2 mm | |
| Säde R | 0,05 mm | |
| Kokonaispituus L | 50 mm | |
| varren ⌀ Ds | 4 mm | |
| Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 60 HRC | 0,007 mm | |
| Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 60 HRC | 0,008 mm | |
| Värirengas | punainen | |
| Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
| Tuotekoodi | 207341 0,1 | |
| EAN / GTIN | 4069515037693 | |
| Valmistajan numero | 207341 0,1 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |