• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de mango de MDI GARANT Master Alu HPC, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 8Kmm

Número de artículo: 201070 8K
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento sin revestimiento
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 1
Diámetro del filo Dc 8 mm
Longitud de filo Lc 8 mm
Longitud total L 50 mm
Diámetro del mango DS 8 mm
Ángulo de desprendimiento 30 grados
Clase de tolerancia e8
Profundidad de corte máx. L2 8 mm; 8 mm
Ancho del chaflán angular 0 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 18 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Serie Master Alu
Denominación del fabricante GARANT Master Alu VHM-Schaftfräser
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00800105
Forma de asiento Standard
Longitud vástago LS 35,7 mm
Diámetro de asiento, medida superior 0 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -0,009 mm
Ejecución del mango HA
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad MDI
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad MDI
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 7,4 mm
Longitud de cabeza L3 8,4 mm
Longitud del reborde 13 mm
Tipo de fresa ISO J
Calidad de equilibrado G 1,8
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Número de cortes activos (lado frontal) Z 1
Sentido de torcimiento derecha
De la espiral 30 mm
Esquina/borde 1
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Interfaz Punto de separación 1
Longitud funcional 13 mm
Número de revoluciones máx. 35.000 min-1
Peso 31 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado de ranuras (FNU); Fresado giratorio (FDR); Fresado plano (FPL); Fresado por generación (FWA)
Anillo de color color amarillo
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección fz 1
Profundidad de corte mín. 0,01 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 201070 8K
EAN / GTIN 4062406186296
Número del fabricante 201070 8K
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb, sandwich
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Modelis:

Tiksliai subalansuoti įrankiai, itin tinka naudojant su greitų apsukų velenu. Naujas balansavimo metodas − speciali geometrija optimaliam drožlės pašalinimui.
Tolygus ir tylus veikimas − puiki paviršiaus kokybė.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript