• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de mango de MDI GARANT Master Alu HPC, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 10Emm

Número de artículo: 201070 10E
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento sin revestimiento
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 1
Diámetro del filo Dc 10 mm
Longitud de filo Lc 18 mm
Longitud total L 60 mm
Diámetro del mango DS 10 mm
Ángulo de desprendimiento 30 grados
Clase de tolerancia e8
Profundidad de corte máx. L2 18 mm; 18 mm
Ancho del chaflán angular 0 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 31 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Serie Master Alu
Denominación del fabricante GARANT Master Alu VHM-Schaftfräser
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01000105
Forma de asiento Standard
Longitud vástago LS 30,5 mm
Diámetro de asiento, medida superior 0 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -0,009 mm
Ejecución del mango HA
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad MDI
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad MDI
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 9,2 mm
Longitud de cabeza L3 18,8 mm
Longitud del reborde 28 mm
Tipo de fresa ISO J
Calidad de equilibrado G 1,8
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Número de cortes activos (lado frontal) Z 1
Sentido de torcimiento derecha
De la espiral 30 mm
Esquina/borde 1
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Interfaz Punto de separación 1
Longitud funcional 28 mm
Número de revoluciones máx. 25.000 min-1
Peso 52,1 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado de ranuras (FNU); Fresado giratorio (FDR); Fresado plano (FPL); Fresado por generación (FWA)
Anillo de color color amarillo
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección fz 1
Profundidad de corte mín. 0,01 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 201070 10E
EAN / GTIN 4062406186821
Número del fabricante 201070 10E
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb, sandwich
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Herramientas finamente equilibradas, especialmente adecuadas para el uso con husillos de alta velocidad. Geometría especial para optimizar la eliminación de virutas con el nuevo proceso de equilibrado desarrollado.
Máxima suavidad de marcha para una excelente calidad de la superficie.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Alu" Ver todos