Terraja Hexágono, M: M39

Número de artículo: 140920 M39
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Ángulo de flanco 60 grados
Rosca D M39-6g
Paso de rosca 4 mm
Longitud total L 30 mm
Ancho de llave 70 mm
Clase de tolerancia de la rosca 6g
Norma DIN 382
Sentido del corte Corte a derecha
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Portaterrajas
Forma de asiento Versión hexagonal
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Tipo de rosca M
Diámetro de rosca nominal, métrico D 39 mm
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Interfaz Punto de separación 1
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Roscado exterior (EGA)
Tipo de producto Terrajas
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 140920 M39
EAN / GTIN 4062406221942
Número del fabricante 140920 M39
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Olie
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Hexágono exterior para medidas de llave normalizadas. Sin corte inicial helicoidal. Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.

Nota:

Especialmente apropiado para repasar roscas dañadas o para cortar en zonas de difícil acceso.