{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Rosca D | M24x3 | |
| Paso de rosca | 3 mm | |
| Longitud total L | 22 mm | |
| Ancho de llave | 50 mm | |
| Clase de tolerancia de la rosca | DIN 13 6g | |
| Norma | DIN 382 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Tipo de rosca | M | |
| Diámetro de rosca nominal, métrico D | 24 mm | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado exterior (EGA) | |
| Tipo de producto | Terrajas | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 140920 M24 | |
| EAN / GTIN | 4062406221898 | |
| Número del fabricante | 140920 M24 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |