• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Fresa con mango cilíndrico para roscar 1,5 × D, TiAlN, M: M12

Número de artículo: 139652 M12
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
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento
TiAlN
Tipo de rosca
M
Diámetro del filo Dc
9,37 mm
Paso de rosca
1,75 mm
Longitud de filo Lc
18,57 mm
Longitud total L
82 mm
Número de ranuras de sujeción
5
Diámetro vástago DS
14 mm
Longitud vástago LS
45 mm
Ángulo de flanco
60 grados
Material de corte
MDI
Refrigeración interior
no
Empleo con tipo de perforación
Hasta 1,5×D en agujero ciego y pasante
Perfil total
sí
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Avance por diente fz
0,018 mm
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL01400105
Forma de asiento
Mango liso
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
14 mm
Procesamiento en seco
adecuado
Clase de tolerancia del asiento
h6
Ejecución del mango
HA
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
Schaft-Gewindefräser 1,5×D, TiAlN, M: M12
Diámetro posición libre D1
13,5 mm
Diámetro nominal de la rosca
12 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z
5
Ángulo de escalonado de avellanado
90 grados
Aplicación interior/exterior
Interior
Avance por diente en
acero < 60 HRC
Grupo de arranque de virutas
H (materiales duros); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante
VHM TIALN
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud de alcance A
37 mm
Longitud útil L1
18,57 mm
Longitud funcional
37 mm
Peso
140 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado
Fresado de roscado (fresado de roscas) (FSC)
Anillo de color
color rojo
Tipo de producto
fresa para roscar
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 139652 M12
EAN / GTIN 4045197199683
Número del fabricante 139652 M12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 1400 N/mm²
P
30
Stål < 55 HRC
H
35
Stål < 60 HRC
H
30
Stål < 65 HRC
H
27
Stål < 67 HRC
H
25
tør
 

Descripción

Ejecución:

Perfil de rosca corregido para fresar rosca interior exacta (prestar atención a las posibilidades de sujeción estable).
Escalonado de avellanar en la parte del vástago, para avellanado de 90°.

Ventaja:

¡Avellanado y fresado de roscas en una operación!