Macho para laminar a máquina MDI GARANT Master Form Steel con ranuras de lubricación MDI IK forma C, TiAlN, M: M10

Número de artículo: 139247 M10
Nuevo producto
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
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Refrigeración interior
Diámetro de rosca nominal, métrico D 10 mm
Paso de rosca 1,5 mm
Diámetro del orificio central, valor orientativo 9,3 mm
Longitud total L 100 mm
Diámetro del mango DS 10 mm
Apertura de llave cuadrada □ 8 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Forma del corte previo C
Empleo tipo de perforación Agujero pasante; Agujero ciego
Número de ranuras de sujeción 5
Lubricante refrigerante
Serie Master Form
Denominación del fabricante GARANT Master Form Steel VHM Maschinen Gewindeformer mit Schmiernuten VHM IK Form C, TiAlN
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Ejecución del mango HA
Tipo de rosca M
Rosca D M10x1,5
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2X 6HX
Longitud de la parte roscada Lc 30 mm
Ángulo de corte 8 grados
Cantidad de cortes 5
Ejecución del elemento de corte Con ranura para lubricación y suciedad
Hasta profundidad (x diámetro) 3; 3
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Recubrimiento TiAlN
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 2174
Anillo de color Sin
Tipo de producto Macho para conformar roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 139247 M10
EAN / GTIN 4069515055383
Número del fabricante 139247 M10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
50
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
40
Stål < 1100 N/mm²
P
25
Stål < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
50
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Macho para laminar de alto rendimiento de última generación, desarrollado especialmente para el uso en materiales de acero.
  • Geometría poligonal optimizada para un par de giro reducido.
  • Recubrimiento HIPIMS de varias capas para una alta resistencia al desgaste.
  • Sustrato MDI con mayor contenido de Co para una buena tenacidad y la máxima seguridad de proceso.

Con alimentación axial del líquido lubricante y ventajosa para el mecanizado de agujeros ciegos.

Nota:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Con ranuras de lubricación; efecto lubricante óptimo incluso en caso de roscas relativamente profundas.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Form" Ver todos