{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de rosca | Rosca normal ISO métrica | |
| Material de corte | HSS-E-PM | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Rosca D | M12 | |
| Paso de rosca | 1,75 mm | |
| Diámetro del orificio central, valor orientativo | 11,2 mm | |
| Longitud total L | 110 mm | |
| Apertura de llave cuadrada □ | 7 mm | |
| Diámetro del mango DS | 9 mm | |
| Clase de tolerancia de la rosca | 6HX | |
| Empleo tipo de perforación | Agujero pasante; Agujero ciego | |
| Número de ranuras de sujeción | 8 | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Forma del corte previo | E | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Master Form | |
| Denominación del fabricante | GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Longitud vástago LS | 66 mm | |
| Diámetro de rosca nominal, métrico D | 12 mm | |
| Diámetro de corte previo | 10,91 mm | |
| Longitud de la parte roscada Lc | 20,9 mm | |
| Longitud de corte previo | 3,5 mm | |
| Ángulo de corte | 15 grados | |
| Cantidad de cortes | 8 | |
| Sentido de torcimiento | Neutral, recto/a | |
| Ángulo de desprendimiento | 0 grados | |
| Ejecución del elemento de corte | Con ranura para lubricación y suciedad | |
| Hasta profundidad (x diámetro) | 3; 3 | |
| Diámetro del orificio central | 11,2 mm | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Peso | 107 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Norma | DIN 2174 | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior (EGI) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Macho para conformar roscas | |
| Perfil de rosca | Perfil completo V |
| Número de artículo | 139198 M12 | |
| EAN / GTIN | 4062406383442 | |
| Número del fabricante | 139198 M12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |