Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación GARANT Master Form Steel HSS-E-PM forma E 6HX, TiAlN, M: M10

Número de artículo: 139198 M10
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
146 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Material de corte HSS-E-PM
Recubrimiento TiAlN
Rosca D M10
Paso de rosca 1,5 mm
Diámetro del orificio central, valor orientativo 9,35 mm
Longitud total L 100 mm
Apertura de llave cuadrada □ 8 mm
Diámetro del mango DS 10 mm
Clase de tolerancia de la rosca 6HX
Empleo tipo de perforación Agujero pasante; Agujero ciego
Número de ranuras de sujeción 6
Ángulo de flanco 60 grados
Forma del corte previo E
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Serie Master Form
Denominación del fabricante GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Longitud vástago LS 56 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D 10 mm
Diámetro de corte previo 9,05 mm
Longitud de la parte roscada Lc 16,73 mm
Longitud de corte previo 3 mm
Ángulo de corte 15 grados
Cantidad de cortes 6
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Ejecución del elemento de corte Con ranura para lubricación y suciedad
Hasta profundidad (x diámetro) 3; 3
Diámetro del orificio central 9,35 mm
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Interfaz Punto de separación 1
Peso 71 g
Sentido del corte Corte a derecha
Norma DIN 2174
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Macho para conformar roscas
Perfil de rosca Perfil completo V

Identificación y clasificación

Número de artículo 139198 M10
EAN / GTIN 4062406383435
Número del fabricante 139198 M10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
38
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
35
Stål < 900 N/mm²
P
27
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Con ranuras de lubricación; efecto lubricante óptimo incluso en caso de roscas relativamente profundas.
Clase de tolerancia: ISO 2X/6HX.
Macho de alto rendimiento para conformar roscas, de última generación, desarrollado especialmente para el uso en materiales de acero.
  • Geometría poligonal optimizada para un par de giro reducido.
  • Recubrimiento HIPIMS de varias capas para lograr una alta resistencia al desgaste.
  • Sustrato HSS-E-PM para maximizar la seguridad del proceso.

Forma E (arranque: 1,5 - 2 pasos) para rosca profunda con salida corta. Rosca útil hasta muy cerca de la base del taladro.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Form" Ver todos