Tirador de liberación rápida de 2 brazos 90x100 mm

Número de artículo: 1213830
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Extractor de dos brazos

Identificación y clasificación

Número de artículo 1213830
EAN / GTIN 4036976106251
Número del fabricante 1213830
Número L L60160 5775
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

De robusta ejecución forjada en estampa
Escala de reglaje para un ajuste uniforme de los ganchos de extracción. Permite una extracción centrada y con fuerza óptima incluso en caso de máximas fuerzas de extracción
Orientando los ganchos, utilizable como exterior e interior
Ganchos intercambiables para varias longitudes disponibles para accesorio opcional
Ajuste y reajuste rápido y sencillo gracias a los ganchos de sujeción rápida
Reequipable con husillo hidráulico (veáse tabla)
Puede equiparse con husillo hidráulico (ver tabla)

Característica:

  • Número de brazos: 2
  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 22 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 3,0 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 12 mm
  • Anchura entre planos [mm: 17 mm
  • Graduación de escala disponible: x
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 100 mm
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 90 mm
  • Anchura de sujeción extracción interior a2 (mín.) [mm]: 60 mm
  • Anchura de sujeción de la extracción interior a2 (máx.) [mm] Fuerza de tracción (máx.) [mm: 140 mm
  • Tamaño de la rosca del husillo: M 14x1,5 x 140
  • Fuerza de tracción (máx.) [t]: 3
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • Gancho desplazable en paralelo: no
  • Freno del gancho presente: no
  • Husillo hidráulico disponible: no
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: sí
  • Palanca de liberación rápida disponible: sí
  • Tornillos incluidos: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Punta de husillo intercambiable: no
  • Brazos reversibles disponibles: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no