• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tirador de liberación rápida de 2 brazos 160x150 mm

Número de artículo: 1216570
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Extractor de dos brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1216570
EAN / GTIN 4036976106275
Número del fabricante 1216570
Número L L60160 5038

Descripción

Descripción:

De robusta ejecución forjada en estampa
Escala de reglaje para un ajuste uniforme de los ganchos de extracción. Permite una extracción centrada y con fuerza óptima incluso en caso de máximas fuerzas de extracción
Orientando los ganchos, utilizable como exterior e interior
Ganchos intercambiables para varias longitudes disponibles para accesorio opcional
Ajuste y reajuste rápido y sencillo gracias a los ganchos de sujeción rápida
Reequipable con husillo hidráulico (veáse tabla)
Puede equiparse con husillo hidráulico (ver tabla)

Característica:

  • Número de brazos: 2
  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 30 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 3,5 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 18 mm
  • Husillo hidráulico opcional: 1.06/HSP1
  • Anchura entre planos [mm: 22 mm
  • Graduación de escala disponible: x
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 150 mm
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 160 mm
  • Anchura de sujeción extracción interior a2 (mín.) [mm]: 80 mm
  • Anchura de sujeción de la extracción interior a2 (máx.) [mm] Fuerza de tracción (máx.) [mm: 220 mm
  • Tamaño de la rosca del husillo: G 1/2 x 210
  • Fuerza de tracción (máx.) [t]: 5
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • Gancho desplazable en paralelo: no
  • Freno del gancho presente: no
  • Husillo hidráulico disponible: no
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: sí
  • Palanca de liberación rápida disponible: sí
  • Tornillos incluidos: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Punta de husillo intercambiable: no
  • Brazos reversibles disponibles: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no