Machos de roscar manuales individuales Primer macho, Sin revestimiento, M: M3

Número de artículo: 130160 M3
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
389 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
HSS
Norma
DIN 352
Tipo de rosca
M
Rosca D
M3-6H
Paso de rosca
0,5 mm
Diámetro del orificio central
2,5 mm
Longitud total L
36 mm
Apertura de llave cuadrada □
2,7 mm
Diámetro vástago DS
3,5 mm
Clase de tolerancia de la rosca
ISO 2 6H
Forma del corte previo
A
Ángulo de flanco
60 grados
Empleo tipo de perforación
Agujero ciego; Agujero pasante
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Forma de asiento
Mango listo con cuadrado
Procesamiento en seco
adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento
h9
Aceite
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Diámetro de rosca nominal, métrico D
3 mm
Número de hilos
1
Ángulo de corte
8 grados
Tipo de herramienta de roscado
Macho de roscado manual
Contenido
Macho de prerroscado
Hasta profundidad (x diámetro)
3; 3
Diámetro del orificio central, valor orientativo
2,5 mm
Longitud estándar L
36 mm
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); N (metal no ferroso); P (acero)
Recubrimiento
sin revestimiento
Interfaz
Punto de separación 1
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Acero macizo
Procedimiento de mecanizado
Roscado interior (EGI)
Anillo de color
Sin
Tipo de producto
Macho para roscar
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 130160 M3
EAN / GTIN 4045197065551
Número del fabricante 130160 M3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
GG (G)
K
Uni
 
Olie
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Tam. M2,3 y M2,6 con perfil DIN anterior.