Rankinis sriegiklis, atskiras rupiajam apdirbimui, be dangos, M: M3

Prekės Nr.: 130160 M3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
228 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 3,5 mm
Tvirtinimo tolerancijos klasė h9
Koto skersmuo 3,5 mm
Sriegio tipas M
Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema 3 mm
Sriegis M3x0,5-6H
Sriegio žingsnis 0,5 mm
Sriegio tolerancijos klasė ISO 2 6H
Viršūnės nuožulos kampas 8 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sriegimo įrankio tipas rankinis sriegiklis
Turinys rupiajam apdirbimui
Kreipiančiosios dalies forma A
Naudojimas Gręžimo tipas Kiauroji kiaurymė; Aklinoji kiaurymė
Iki gylio (x skersmuo) 3; 3
Šerdies kiaurymės skersmuo 2,5 mm
Profilio kampu 60 laipsniai
Keturkampio rakto plotis 2,7 mm
Įrankio medžiaga HSS
Danga be dangos
Sąsaja pjovimo vieta 1
Darbinės dalies ilgis 6 mm
Bendras ilgis 36 mm
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Standartas DIN 352
Apdirbimo metodas sriegių apdirbimas vidinis
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 130160 M3
EAN / GTIN 4045197065551
Gamintojo numeris 130160 M3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Ketus (G)
K
Uni
 
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Dyd. M2,3 ir M2,6 su senu DIN profiliu.