{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M3 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 352 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | A | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,5 mm | |
Teljes hossz L | 36 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Szár négyszög □ | 2,7 mm | |
Magfurat ⌀ | 2,5 mm | |
Menet ⌀ | 3 mm | |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Menetmélység | 6 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130160 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197065551 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kézi menetfúrók külön Elővágó M3
érdeklődés szerint
Raktáron
298 darabszám azonnal szállítható
9,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 556 darabszám azonnal szállítható
26,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
604 darabszám azonnal szállítható
9,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
207 darabszám azonnal szállítható
18,21 €
12,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | Kézi menetfúró | Kézi menetfúró | Kézi menetfúró |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 36 | 36 | 36 | 40 |
Menet ⌀ | 3 | 3 | 3 | 3 |
Menet szabvány | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Termék fajtája | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró |