Machos de roscar manuales individuales Primer macho, Sin revestimiento, M: M6

Número de artículo: 130160 M6
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
342 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Norma DIN 352
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Rosca D M6
Paso de rosca 1 mm
Diámetro del orificio central 5 mm
Longitud total L 50 mm
Apertura de llave cuadrada □ 4,9 mm
Diámetro del mango DS 6 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2 6H
Forma del corte previo A
Ángulo de flanco 60 grados
Empleo tipo de perforación Agujero pasante; Agujero ciego
Refrigeración interior no
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diámetro de rosca nominal, métrico D 6 mm
Longitud de la parte roscada Lc 12 mm
Ángulo de corte 8 grados
Tipo de herramienta de roscado Macho de roscado manual
Contenido Macho de prerroscado
Hasta profundidad (x diámetro) 3; 3
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Macho para roscar
Perfil de rosca Perfil completo V

Identificación y clasificación

Número de artículo 130160 M6
EAN / GTIN 4045197065599
Número del fabricante 130160 M6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
GG (G)
K
Uni
 
Olie
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Tam. M2,3 y M2,6 con perfil DIN anterior.