{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS | |
| Norma | DIN 352 | |
| Tipo de rosca | M | |
| Rosca D | M4-6H | |
| Paso de rosca | 0,7 mm | |
| Diámetro del orificio central | 3,3 mm | |
| Longitud total L | 40 mm | |
| Apertura de llave cuadrada □ | 3,4 mm | |
| Diámetro vástago DS | 4,5 mm | |
| Clase de tolerancia de la rosca | ISO 2 6H | |
| Forma del corte previo | A | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Empleo tipo de perforación | Agujero ciego; Agujero pasante | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Mango listo con cuadrado | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Clase de tolerancia del asiento | h9 | |
| Aceite | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Diámetro de rosca nominal, métrico D | 4 mm | |
| Número de hilos | 1 | |
| Ángulo de corte | 8 grados | |
| Tipo de herramienta de roscado | Macho de roscado manual | |
| Contenido | Macho de prerroscado | |
| Hasta profundidad (x diámetro) | 3; 3 | |
| Diámetro del orificio central, valor orientativo | 3,3 mm | |
| Longitud estándar L | 40 mm | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior (EGI) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Macho para roscar | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 130160 M4 | |
| EAN / GTIN | 4045197065575 | |
| Número del fabricante | 130160 M4 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |