Machos de roscar manuales individuales Primer macho, Sin revestimiento, M: M16

Número de artículo: 130160 M16
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
63 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Norma DIN 352
Tipo de rosca M
Rosca D M16-6H
Paso de rosca 2 mm
Diámetro del orificio central 14 mm
Longitud total L 70 mm
Apertura de llave cuadrada □ 9 mm
Diámetro del mango DS 12 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2 6H
Forma del corte previo A
Ángulo de flanco 60 grados
Empleo tipo de perforación Agujero ciego; Agujero pasante
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango listo con cuadrado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h9
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Diámetro de rosca nominal, métrico D 16 mm
Número de hilos 1
Ángulo de corte 8 grados
Tipo de herramienta de roscado Macho de roscado manual
Contenido Macho de prerroscado
Hasta profundidad (x diámetro) 3; 3
Diámetro del orificio central, valor orientativo 14 mm
Normlänge L 70 mm
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); N (metal no ferroso); P (acero)
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Macho para roscar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 130160 M16
EAN / GTIN 4045197065643
Número del fabricante 130160 M16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
GG (G)
K
Uni
 
Olie
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Tam. M2,3 y M2,6 con perfil DIN anterior.