Broca MDI con mango cilíndrico GARANT Uni Hero DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 15,5mm

Número de artículo: 122701 15,5
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 3 Unidad
  • Pasos del pedido: 3 Unidad
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Through-coolant yes, with 25 bar
Entry of cooling lubricant with cooling lubricant entry, axially concentric
Escape of cooling lubricant with cooling lubricant exit, axially angled
Cooling lubricant yes
Series Uni Hero
Wet maximum suitable
Manufacturer’s designation GARANT Uni Hero VHM-Spiralbohrer DIN 6535 HB, TiAlSiN, 6xD
Interface position on the machine
Holder type Plain shank
Interface coding ZYL01601015
Holder shape form B
Holder version metric with cooling lubricant holes
Holder size, metric 0160 mm
Dry machining suitable only under restricted conditions
Type of mounting spigot
Holder tolerance class h6
Shank diameter 16 mm
Shank length 49.8 mm
Holder diameter, ISO tolerance class 16 mm
Holder diameter, lower dimension -11 mm
Shank type HB
Air suitable only under restricted conditions
Cutter diameter, min. 15.5 mm
Cutter diameter, max. 15.5 mm
Configurable no
Tolerance of cutter diameter tolerance class ISO
Tolerance class ISO h7
Body diameter 15.5 mm
Flute length 83 mm
Distance from cutter corner to cutter tip 2.82 mm
Number of teeth 2
Twist direction right-hand
Helix angle, min. 30 degrees
Helix pitch 30 mm
Angle, 1st step 140 degrees
Point geometry A
Type of drilling tool centre drill, double-sided
Product designation (type) H
Tool material solid carbide
Machining group K (cast iron); M (stainless steel); N (non-ferrous metals); P (steel); S (difficult-to-machine materials)
Cutting media, manufacturer’s designation VHM
Coating TiAlN
Interface joint 1
Gauge length 85 mm
Usable length 65 mm
Overall length 133 mm
Functional length 109 mm
Weight 385 g
Cutting direction right-hand cutting
Tool version solid carbide
Standard DIN 6537 L
Shape letter standard number L
Data carriers without data carrier
Machining method drilling into solid material
Machining strategy HPC
Type of product indexable drill
Content single part

Identificación y clasificación

Número de artículo 122701 15,5
EAN / GTIN 4069515034296
Número del fabricante 122701 15,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
190
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
130
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Version:

The ultimate in universality and profitability in one tool. Robust tool design and convex-concave curved cutting edge design for optimum tool stability and chip breakage in a wide range of materials. Special chip chamber geometry and polished chip chambers for ideal chip evacuation and maximum process reliability. Ultra-smooth TiAlSiN high-performance coating to effectively reduce wear and the formation of built-up edges.

Note:

Flute length LC= L2+1.5 × DC.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript