Broca MDI con mango cilíndrico GARANT Uni Hero DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 10,3mm

Número de artículo: 122701 10,3
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Notranje hlajenje yes, with 25 bar
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva with cooling lubricant exit, axially angled
Hladilno mazalno sredstvo yes
Mokro maks. suitable
Oznaka proizvajalca GARANT Uni Hero VHM-Spiralbohrer DIN 6535 HB, TiAlSiN, 6xD
Položaj vmesnika on the machine
Vrsta vpenjala Plain shank
Kodiranje ločilnega mesta ZYL01201015
Oblika vpenjala form B
Izvedba vpenjala metric with cooling lubricant holes
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0120 mm
Suha obdelava suitable only under restricted conditions
Vrsta vpenjala spigot
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala 12 mm
Dolžina držala 46,4 mm
Premer vpenjala, tolerančni razred ISO 12 mm
Premer vpenjala, spodnja meja −11 mm
Izvedba držala HB
Zrak suitable only under restricted conditions
Premer rezila, min. 10,3 mm
Premer rezila, maks. 10,3 mm
Možnost konfiguracije no
Toleranca premera reza tolerance class ISO
Tolerančni razred ISO h7
Premer telesa 10,3 mm
Dolžina vpenjalnega utora 71 mm
Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico 1,87 mm
Število rezil 2
Smer sukanja right-hand
Spiralni kot, min. 30 stopinj
Spiralni korak 30 mm
Kot, 1. stopnja 140 stopinj
Oblika brušenja A
Vrsta orodja za vrtanje centre drill, double-sided
Ime izdelka (tip) H
Rezalni material solid carbide
Odrezovalna skupina K (cast iron); M (stainless steel); N (non-ferrous metals); P (steel); S (difficult-to-machine materials)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Prevleka TiAlN
Vmesnik joint 1
Previsna dolžina 73 mm
Uporabna dolžina 58 mm
Skupna dolžina 118 mm
Funkcionalna dolžina 95,5 mm
Masa 169 g
Smer rezanja right-hand cutting
Izvedba orodja solid carbide
Standard DIN 6537 L
Črka oblike, normirana številka L
Nosilci podatkov without data carrier
Postopek obdelave drilling into solid material
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka indexable drill
Vsebina posamezni del

Identificación y clasificación

Número de artículo 122701 10,3
EAN / GTIN 4069515034074
Número del fabricante 122701 10,3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
190
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
130
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Izvedba:

Maksimalna univerzalnost in ekonomičnost v enem orodju. Robustna zasnova orodja in konveksno-konkavno zaobljen rezalni rob za optimalno stabilnost orodja in lomljenje odrezkov v širokem naboru materialov. Posebna geometrija prostora za odrezke in poliran prostor za odrezke za idealno odvajanje odrezkov in največjo zanesljivost procesa. Ultra gladki visokozmogljivi premaz TiAlSiN za učinkovito zmanjšanje obrabe in kopičenja materiala.

Opomba:

Dolžina utorov LC= L2+1,5 × DC.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript